Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 50.00 m Schwarz 38525 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013218-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38525
EAN/GTIN:
     4002888385251
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
LWL Universalkabel
displayport kabel
LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 50.00 m Schwarz 38525 DisplayPort-Kabel

Lindy 38525 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz

Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel für eine hybride DisplayPort-Verbindungslösung für große Entfernungen
Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@144Hz, 8K@60Hz
DP2.0-Standard mit UHBR10-Unterstützung, 40Gbps Bandbreite (4 Lanes, 10Gbps pro Kanal)
Flexible und robuste Kabelstruktur für alle Arten von Installationen

Das Lindy-Sortiment an Glasfaser-Hybridkabeln bietet eine professionelle Lösung für die Verlängerung von DP-Signalen über längere Strecken.

Durch die Kombination der Flexibilität und der hohen EMI- und RFI-Beständigkeit von Glasfaserkabeln mit Standard-Kupferkabeln sind diese Hybridkabel ideal für den Einsatz in kritischen AV-Setups, kommerziellen Displays oder Hochleistungsinstallationen in Wohngebäuden.

Die interne Technologie bietet eine unkomprimierte Verstärkung des DP-Signals und ermöglicht so die Verlängerung von DP 8K-Inhalten über große Entfernungen, was mit passiven Kabeln einfach nicht möglich ist.

Mit einer Bandbreite von 40 Gbps (UHBR10) unterstützen diese Kabel DisplayPort 2.0-Auflösungen von bis zu 3840x2160@144Hz und 7680x4320 / 10240x4320@60Hz. Inhalte können mit unglaublicher Detailtreue und Klarheit bei höheren Bildwiederholraten angezeigt werden und unterstützen statisches und dynamisches HDR für eine optimale Anzeige von Filmen, Grafiken oder Bildern.

Ausstattung:
Kabellänge: 50.00 m
Anschluss 1: DisplayPort
Anschluss 2: DisplayPort
Nachhaltigkeitszertifikate: CE
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Kabeldurchmesser: 4 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH): 19,8 x 47,8 x 12 mm
Verpackungsart: Box

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 2.0 · Frequenz (max.): 144 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Frequenz (max.):
144 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 2.0
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 38525, Fibre Optic Hybrid DisplayPort 2.0 UHBR10, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 186,13*
€ 190,37*
€ 6,78*
ab € 186,25*
€ 190,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 201,53*
€ 4,95*
ab € 200,68*
€ 205,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 276,28*
€ 282,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.