Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Lindy 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C
Artikel-Nr.:
     102-3013211-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43376
EAN/GTIN:
     4002888433761
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Diese 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB-Geräte mit Typ-C-Anschluss wie Webcams oder Speichermedien in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.

Die 10m Aktivverlängerung kann allein oder, für noch größere Distanzen bis 38m, mit dem Lindy Active Extension System Pro (No. 43157, 43158, 43229 oder 43361) verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass - je nach gewünschter Entfernung - No. 43157, 43158, 43229 oder 43361 als erstes Segment am Computer angeschlossen werden muss.

Zur Stromversorgung ist ein USB-Typ-A- auf DC-Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. Normalerweise reicht ein 5V 1A Netzteil eines Smartphones aus, um das angeschlossene Gerät zu betreiben. Für USB-Geräte mit hohem Strombedarf, wie z.B. einen USB-Hub oder ein Speichermedium, kann es notwendig sein, ein größeres Netzteil mit einer Ausgangsspannung und Stromstärke bis zu 5V 3A anzuschließen, z.B. Lindy Nr. 73412.

Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit verschraubbarem Design für sichere Befestigung gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/24/20
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
800 g
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 49 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
9.86 x 9.15 x 2.96 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Zertifizierung
California Proposition 65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
1000 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,21*
€ 98,22*
€ 4,50*
ab € 79,22*
€ 98,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 105,22*
€ 5,95*
ab € 87,59*
€ 107,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 121,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.