Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3013210-MU Herst.-Nr.: 43375 EAN/GTIN: 4002888433754 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 24/24/20 |  | Stecker-Material | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 20 m | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 123,54* | € 151,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 124,14* | € 151,28* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,44* | € 160,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 135,65* | € 163,86* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 167,33* | € 197,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|