Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-C® Buchse 20.00 m Schwarz 43375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013210-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43375
EAN/GTIN:
     4002888433754
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Buchse 20.00 m Schwarz 43375

Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz

Aktives High-Performance-Kabel, das die Distanz zwischen einem USB-Typ-C-Gerät und einem Computer mit USB-Anschluss Typ A auf 20m verlängert  
Unterstützt USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Datentransferraten bis 5 Gbit/s
Kann allein - oder für noch größere Distanzen - mit der 8m oder 10m Version des Lindy Active Extension Systems Pro (No. 43157 oder No. 43158) verwendet werden
In der Industrie einsetzbare Technologie und Buchsen mit verschraubbarem Design gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen

Diese 20m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB-Geräte mit Typ-C-Anschluss wie Webcams oder Speichermedien in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.

Die 20m Aktivverlängerung kann allein oder, für noch größere Distanzen, mit der 8m- oder 10m- Version des Lindy Active Extension Systems Pro (No. 43157 oder No. 43158) verwendet werden.

Zur Stromversorgung ist ein USB-Typ-A- auf DC-Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. Normalerweise reicht ein 5V 1A Netzteil eines Smartphones aus, um das angeschlossene Gerät zu betreiben. Für USB-Geräte mit hohem Strombedarf, wie z.B. einen USB-Hub oder ein Speichermedium, kann es notwendig sein, ein größeres Netzteil mit einer Ausgangsspannung und Stromstärke bis zu 5V 3A anzuschließen, z.B. Lindy Nr. 73412.

Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit verschraubbarem Design für sichere Befestigung gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Ausstattung:
Kabellänge: 20 m
Anschluss 1: USB A
Anschluss 2: USB A
USB-Version: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: 24/24/20 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® · Weitere technische Daten: Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B: USB-Buchse Typ C
Stromversorgung/Netzteil: 2.5/0.7mm DC-Buchse
Gehäusematerial: Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Messing
Beschichtung des Pins: Gold Flash
Abmessungen (ca.) BxTxH:
- USB-A-Stecker: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in)
- USB-C-Buchse: 22x65.6x13.7mm (0.87x2.58x0.54in)
- Repeatermodul (2x): 84.5x15.5mm (3.33x0.61in)
Länge: 20m (65.62ft)
Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Mantelmaterial: Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 24/24/20AWG
Schirmung: Aluminium Mylar und Geflecht
Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
Nominale Dämpfung:
- 0.064MHz - <0.08dB
- 0.256MHz - <0.11dB
- 0.512MHz - <0.13dB
- 0.772MHz - <0.15dB
- 1.0MHz - <0.20dB
- 4MHz - <0.39dB
- 8MHz - <0.57dB
- 12MHz - <0.76dB
- 24MHz - <0.95dB
- 48MHz - <1.35dB
- 96MHz - <1.90dB
- 200MHz - <3.20dB
- 400MHz - <5.80dB
Minimaler Biegeradius: 36mm (1.42in)
Maximale Zugbelastung: -
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Übertragungsmedium: Twisted Pair
Übertragungstechnologie: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Lieferumfang:
USB 3.0 Aktivverlängerung 20m,Stromadapterkabel,Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
24/24/20
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, LINDY, 43375, usb host kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 138,40*
€ 166,49*
€ 6,78*
ab € 140,98*
€ 169,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 176,16*
€ 5,95*
ab € 149,90*
€ 178,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,13*
€ 219,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.