Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38339 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Lindy 38339 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     102-3013205-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38339
EAN/GTIN:
     4002888383394
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
88 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
47 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HD-Typ
8K Ultra HD
Farbtiefe
10 Bit
HDCP-Version
2.3
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, videoschalter, videosignalumschalter, video-umschaltgeräte, videoeingangswahler, bildschirmumschalter, videoquellenumschalter, AV-Switch, video-switchbox, multivideoschalter, videoanschlussverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 17,18*
€ 22,80*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 22,84*
1
€ 6,78*
ab € 18,61*
€ 24,81*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,88*
€ 26,43*
Lager 102
3
1
€ 4,95*
ab € 29,67*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.