Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Lindy 3m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     102-3013204-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43369
EAN/GTIN:
     4002888433693
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 1m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Dieses Kabel unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K144Hz** und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte.

Das Kabel wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt. Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7860 x 4320
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Biegeradius (min.)
4.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
VMM7100
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Zinklegierung
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
34
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH & UL, CP65
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
30 x 10 x 5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
60 x 20 x 8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 27,04*
€ 35,34*
€ 4,50*
ab € 26,88*
€ 35,35*
€ 6,95*
ab € 31,14*
€ 40,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,05*
€ 43,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 65,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.