Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C® Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 43367 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013202-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43367
EAN/GTIN:
     4002888433679
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
LINDY USB-C® Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 43367 8K UHD HDMI-Kabel

Lindy 1m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel

Zum Anschluss eines 8K HDMI Displays an den USB Typ C Port des Computers*
Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 7680x4320@60Hz und 3840x2160@144Hz
Verwendet den DisplayPort 1.4 Alternate Mode am USB Port Typ C des Quellgerätes
Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich

Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 1m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Dieses Kabel unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K144Hz** und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte.

Das Kabel wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt. Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.

Ausstattung:
Kabellänge: 1.00 m
Anschluss 1: USB Typ-C
Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard)
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH): 30 x 10 x 5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH): 60 x 20 x 8 mm
Verpackungsart: Polybag

Technische Daten:
AWG: 34 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Hinweis:
*Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen Ihres 8K-Fernsehers korrekt auf den HDMI 2.1-Eingang konfiguriert sind.

**das Quellgerät muss DP 1.4 mit DSC v1.2a unterstützen
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
144 Hz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 2.1
HDR-fähig:
Ja
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
34
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, LINDY, 43367, USB Typ C - HDMI 8K60, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,43*
€ 37,59*
€ 6,78*
ab € 30,53*
€ 40,03*
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 31,12*
€ 40,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,59*
€ 41,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.