Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 40932 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013200-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40932
EAN/GTIN:
     4002888409322
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das aktive Lindy DisplayPort- an HDMI-Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines 8K@60Hz HDMI Displays oder Projektors an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang. Dieses aktive Kabel konvertiert Single- und Dual-Mode-DisplayPort-Ausgangssignale und erhöht damit die Kompatibilität mit den meisten Grafikkarten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz oder 4096x2160@120Hz sowie High Dynamic Range (HDR), so dass 8K-Inhalte mit kristallkarer Qualität, verbessertem Kontrast und naturgetreuen Farben wiedergegeben werden - perfekt für auffallende Displays im Handel, eine innovative Arbeitsumgebung oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound.

Es unterstützt außerdem die AMD-Eyefinity-Technologie und bietet somit eine kosteneffiziente Möglichkeit, ein nicht-standardisiertes Seitenverhältnis zu generieren oder eine Ultra-HD-Videowand bestehend aus 3 oder mehr Monitoren zu erstellen. Diese Technologie erlaubt auch den simultanen Betrieb mehrerer Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen und steigert somit die Produktivität. Verfügbar ist das DP- an HDMI-Kabel in Längen bis 3m.

Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Notebooks bzw. PCs die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt. In solchen Fällen muss eine separate Audioverbindung eingerichtet werden.

Beachten Sie bitte, dass einige der neuen Nvidia-Treiber bei der Konvertierung vom DP/miniDP auf HDMI nicht korrekt mit 8K@60Hz 4:4:4 arbeiten. Es wird möglichweise nur eine Auflösung von 8K@60Hz 4:2:2 erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Bandbreite
48000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
32
Farbabtastung
4:4:4
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
50 x 20 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
60 x 20 x 8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 37,39*
€ 48,25*
€ 6,78*
ab € 39,76*
€ 50,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,10*
€ 52,28*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 53,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 58,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.