Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Lindy 40930 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI
Artikel-Nr.:
     102-3013198-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40930
EAN/GTIN:
     4002888409308
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das aktive Lindy DisplayPort- an HDMI-Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines 8K@60Hz HDMI Displays oder Projektors an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang. Dieses aktive Kabel konvertiert Single- und Dual-Mode-DisplayPort-Ausgangssignale und erhöht damit die Kompatibilität mit den meisten Grafikkarten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz oder 4096x2160@120Hz sowie High Dynamic Range (HDR), so dass 8K-Inhalte mit kristallkarer Qualität, verbessertem Kontrast und naturgetreuen Farben wiedergegeben werden - perfekt für auffallende Displays im Handel, eine innovative Arbeitsumgebung oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound.

Es unterstützt außerdem die AMD-Eyefinity-Technologie und bietet somit eine kosteneffiziente Möglichkeit, ein nicht-standardisiertes Seitenverhältnis zu generieren oder eine Ultra-HD-Videowand bestehend aus 3 oder mehr Monitoren zu erstellen. Diese Technologie erlaubt auch den simultanen Betrieb mehrerer Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen und steigert somit die Produktivität. Verfügbar ist das DP- an HDMI-Kabel in Längen bis 3m.

Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Notebooks bzw. PCs die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt. In solchen Fällen muss eine separate Audioverbindung eingerichtet werden.

Beachten Sie bitte, dass einige der neuen Nvidia-Treiber bei der Konvertierung vom DP/miniDP auf HDMI nicht korrekt mit 8K@60Hz 4:4:4 arbeiten. Es wird möglichweise nur eine Auflösung von 8K@60Hz 4:2:2 erreicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
UN-Nummer
6
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
33 mm
Chipsatz
VM7100
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
32
Farbtiefe
10 Bit
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
50 x 20 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
50 x 20 x 8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,98*
€ 40,82*
€ 4,50*
ab € 30,81*
€ 40,84*
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 45,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,51*
€ 45,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.