Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Lindy 50m Fibre-Optic-Hybrid HDMI 8K60 Kabel
Artikel-Nr.:
     102-3013197-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38515
EAN/GTIN:
     4002888385152
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Zertifikate
UN-Nummer
5
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Tiefe
50.5 mm
Unterstütze Auflösung
4 10bit
Breite
20.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20.2 x 50.5 x 11 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20.2 x 50.5 x 11 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
23
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabeltyp
Rundkabel
Farbtiefe
10 Bit
Nominale Abschwächung
?10dB/km@850nm, ?8dB/km@1300nm
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 84,83*
€ 102,02*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 85,84*
€ 103,22*
€ 6,78*
ab € 90,27*
€ 108,50*
100 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 90,98*
€ 109,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 139,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
38510
€ 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.