Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 38510 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013193-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38510
EAN/GTIN:
     4002888385107
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 38510 8K UHD HDMI-Kabel

Lindy 38510 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz

Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel für eine hybride HDMI-Verbindungslösung für große Entfernungen
Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@120Hz, 8K@60Hz
HDR-Formate einschließlich Dolby Vision und HDR10+
Flexible und robuste Kabelstruktur für alle Arten von Installationen

Die Glasfaser-Hybridkabel von Lindy sind eine professionelle Lösung für die Verlängerung von HDMI-Signalen über längere Strecken. Durch die Kombination der Flexibilität und der hohen EMI- und RFI-Resistenz von Glasfaserkabeln mit Standard-Kupferkabeln sind diese Hybridkabel ideal für den Einsatz in anspruchsvollen AV-Setups, kommerziellen Displays oder Hochleistungsinstallationen in Wohngebäuden.

Die interne Technologie bietet eine unkomprimierte Verstärkung des HDMI-Signals und ermöglicht so die Verlängerung von HDMI 8K-Inhalten über große Entfernungen, was mit passiven Kabeln einfach nicht möglich ist.

Mit einer Bandbreite von 48 Gbps unterstützen diese Kabel HDMI 2.1-Auflösungen von bis zu 3840x2160@120Hz und 7680x4320 / 10240x4320@60Hz. Inhalte können bei höheren Bildwiederholraten mit unglaublicher Detailtreue und Klarheit angezeigt werden, um Filme, Grafiken oder Bilder optimal zu betrachten.

Neben dem statischen HDR bieten HDMI-Hybridkabel auch Unterstützung für dynamische HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10+. Dadurch wird jeder Moment des Inhalts, ob Szene für Szene oder sogar Bild für Bild, mit einem viel größeren Farbumfang auf der Grundlage des BT.2020-Farbraums, einer höheren Spitzenhelligkeit und tiefen Schwarztönen für optimale Kontraste sowie einer größeren Farbtiefe versehen. Dies ist unerlässlich für die Übertragung von VOD-Inhalten, einschließlich TV-Sendungen und Filmen, sowie VR und Videospielen, ideal für eSports, Einzelhandels-Setups und hochwertige Heimkino-Installationen.

Die eARC-Unterstützung vereinfacht die Konnektivität mit kompatiblen Soundsystemen, Verstärkern und Soundbars, indem sie verlustfreie Audiosignale von der Quelle über das Kabel an den angeschlossenen Ausgang weiterleitet. eARC unterstützt auch Audiosignale mit hoher Bitrate mit einer Abtastrate von bis zu 192 kHz und bis zu 32 Kanälen. Dies ermöglicht die Verwendung von objektbasierten Audioformaten wie Dolby Atmos und DTS:X, die den Betrachter in einen realitätsnahen Klang eintauchen lassen, um den Videoinhalt zu verbessern und zu vervollständigen. Dies eignet sich hervorragend für mehrdimensionale Wohnumgebungen, Kinoinstallationen oder inspirierende Veranstaltungen.

Ob in privaten Gaming-Setups oder bei erstklassigen eSports-Events, diese AOC-Kabel bieten umfangreiche Funktionen zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses, während sie auch für schnelllebige Sport- und Unterhaltungsinhalte geeignet sind. VRR (Variable Refresh Rate) reduziert und eliminiert Lag, Ruckeln und Frame Tearing für ein flüssiges Spielerlebnis, sei es für schnelle Reaktionen in einem Actionspiel oder für einen Sieg in letzter Minute bei Sportspielen. ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt dies zusätzlich, indem es die ideale Latenzeinstellung für reibungslose Übergänge von Inhalten ermöglicht. QFT (Quick Frame Transport) hilft ebenfalls bei der Sicherstellung einer niedrigen Latenz, indem Frames mit einer höheren Rate transportiert werden, was sich beim VR-Gameplay in Echtzeit als wesentlich erweisen kann. Diese Funktionen kommen auch verschiedenen anderen Branchen zugute, z. B. dem Vertrieb von Sportbars, medizinischen Einrichtungen, Erlebnisdarstellungen oder Nachrichtenübertragungen.

Ausstattung:
Kabellänge: 10.00 m
Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich
Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich
Beschichtung Steckerkontakte: Gold
HDMI-Version: 2.1
Datenübertragungsrate: 48 Gbit/s
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: 23 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Steckverbinder A: HDMI Typ A (Stecker)
Steckverbinder B: HDMI Typ A (Stecker)
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Goldbeschichtet
Pinkonstruktion: Goldbeschichtet
Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
Abmessungen (ca.) BxTxH: HDMI Stecker: 20.2x50.5x11mm (0.8x1.99x0.43in)
Standard: HDMI 2.1
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser (außen): 4.4mm (0.17in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Glasfaser und Kupfer
Leitermaße: 23AWG
Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:2:0 10bit, 3840x2160@120Hz 4:4:4 10bit
Nominale Dämpfung: ≤10dB/km@850nm, ≤8dB/km@1300nm
Minimaler Biegeradius: 50mm (1.97in)
Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bildfrequenz / Verbesserung:
120 Hz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
23
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 51,34*
€ 59,77*
€ 6,78*
ab € 52,40*
€ 61,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,59*
€ 64,75*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 56,43*
€ 65,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 103,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.