Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36469 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36469 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36469 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36469 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013192-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36469
EAN/GTIN:
     4002888364690
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Aus dem von Lindy entwickelten Cable Line - Konnektivitätskonzept sind Black Line Standard-HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line Standard HDMI-Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit werden unterstützt. Black Line HDMI-Kabelsind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen.

Die HDMI 2.0-Spezifikation wird für eine Bandbreitenkapazität von 10.2 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 15 m unterstützt.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Zertifizierung
UL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Bandbreite
825 MHz
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
1
Biegeradius (min.)
70 mm
Farbabtastung
4:4:4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,86*
€ 27,32*
1
€ 4,50*
ab € 20,96*
€ 27,33*
3 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 22,08*
€ 29,00*
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 23,78*
€ 31,01*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.