Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36468 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36468 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36468 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36468 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013191-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36468
EAN/GTIN:
     4002888364683
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Aus dem von Lindy entwickelten Cable Line - Konnektivitätskonzept sind Black Line Standard-HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line Standard HDMI-Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit werden unterstützt. Black Line HDMI-Kabelsind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen.

Die HDMI 2.0-Spezifikation wird für eine Bandbreitenkapazität von 10.2 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 15 m unterstützt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Bandbreite
825 MHz
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
1
Biegeradius (min.)
70 mm
Farbabtastung
4:4:4
Zertifizierung
UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 16,70*
€ 22,66*
1
€ 4,50*
ab € 16,75*
€ 22,67*
2 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 17,77*
€ 23,91*
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 25,94*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.