Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 7.50 m Schwarz 36467 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013190-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36467
EAN/GTIN:
     4002888364676
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 7.50 m Schwarz 36467 4K UHD HDMI-Kabel

Lindy 36467 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz

High Speed HDMI-Kabel ideal, für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
HDMI 2.0-konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI ATC zertifiziert

Aus dem von Lindy entwickelten Cable Line - Konnektivitätskonzept sind Black Line Standard-HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line Standard HDMI-Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 28AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit werden unterstützt. Black Line HDMI-Kabelsind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen.

Die HDMI 2.0-Spezifikation wird für eine Bandbreitenkapazität von 10,2 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 15 m unterstützt.

BlackLine HDMI-Kabel sind in Längen von 0,5 m bis 15 m erhältlich

Ausstattung:
Kabellänge: 7,5 m
Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich
Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich
Beschichtung Steckerkontakte: Nickel
HDMI-Version: 2.0
Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 7.50 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bildfrequenz / Verbesserung:
30 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, LINDY, 36467, Black Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 13,68*
€ 19,10*
1
€ 6,78*
ab € 13,70*
€ 19,13*
1
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 21,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 22,39*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.