Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY KVM Adapter [1x VGA - 1x VGA, USB-A] 2.00 m Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013188-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32186
EAN/GTIN:
     4002888321860
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
LINDY KVM Adapter [1x VGA - 1x VGA,USB-A] 2.00 m Schwarz,Blau

Lindy 32186 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 2 m

1 x VGA (HD15) Stecker auf 1 x VGA (HD15) Stecker und 1 x USB Typ A Stecker
Reduziert Kabelsalat und -verwirrung
Zur Verwendung mit den COMBO 8 & 16 Port Rack montierbaren KVM-Switches
Verwendung mit USB-basierten Computern für die Tastatur- und Maussteuerung
Hochwertiges, dreifach geschirmtes S-VGA-Videokabel für optimale Videoleistung

Das Lindy Combined KVM & USB Kabel ist ideal, damit Sie Ihren VGA- und USB-fähigen Server bequem betreiben können. Dieses platzsparende Design reduziert das Kabelgewirr in Ihrem Server-Rack drastisch und sorgt für einen aufgeräumten, professionellen Serverraum. Das VGA-Signal unterstützt High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200@60Hz.

Ausstattung:
Kabellänge: 2.00 m
Video Porttyp: VGA
Produktfarbe: Schwarz, Blau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA,USB-A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Anschluss A: 15-poliger HD-Stecker
Anschluss B: 15-poliger HD-Stecker
Anschluss C: USB A Stecker
Gehäusematerial: Kunststoff
Länge: 2m
Farbe: Schwarz
Typ: UL 20276 (VGA) & UL 2725 (USB)
Manteldurchmesser: 6,9 mm (VGA) & 4,4 mm (USB)
Jackenmaterial: PVC
Leitermaterial: verzinntes Kupfer
Leiterstärke: 30AWG
Abschirmung: Aluminium

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA | USB-A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Steckerausführung:
gerade
Video über:
VGA
Anschluss-Typ:
VGA | USB
Produkt-Art:
KVM Adapter
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 32186, KVM Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 14,51*
€ 19,90*
1
€ 4,50*
ab € 14,52*
€ 19,91*
2
€ 6,95*
ab € 16,47*
€ 22,45*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 23,13*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
39526
€ 207,44*
Zubehör
Lindy
39527
€ 309,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.