Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013178-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38399
EAN/GTIN:
     4002888383998
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.3
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
357 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
61.2 mm
Gewicht
236 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Chipsatz
SSD203D
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Videokompressionsformate
H.265
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, lwl empfänger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 59,34*
€ 74,90*
€ 6,78*
ab € 60,11*
€ 75,82*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 63,92*
€ 80,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,42*
€ 80,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 113,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.