Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI & IR über IP Receiver RJ45, IR (3.5 mm Klinke) HDMI Empfänger 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013178-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38399
EAN/GTIN:
     4002888383998
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
Audio Übertrager
NF Übertrager
LINDY HDMI & IR über IP Receiver RJ45,IR (3.5 mm Klinke) HDMI Empfänger 150 m

HDMI & IR über IP Receiver

Fügt einem bestehenden Extendersystem einen weiteren Receiver zum Aufsetzen größerer netzwerkbasierter Signalverteilungs-Szenarien hinzu
Einfache skalierbare Lösung für "One-to-Many"-Installationen
Unerstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz 
Unterstützt die Übertragung der IR-Fernbedienungssignale vom Transmitter zum Receiver

IP-Extender ermöglichen eine zuverlässige Erweiterung der Signalreichweite von HDMI-Signalen über eine IP-Netzwerkverbindung. Sie erlauben Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder Mischkonfigurationen, wenn sie in Kombination mit Netzwerk-Switches verwendet werden. Die Verwendung vorhandener IP-Infrastruktur stellt eine kosteneffiziente Möglichkeit für skalierbare Extenderlösungen bereit.

Der HDMI & IR IP- Extender bietet eine solche kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung der Signalreichweiten über die Distanzen eines bestehenden lokalen Netzwerkes.

Der HDMI & IR IP- Receiver bildet eine Ergänzungslösung für bestehende Lindy HDMI & IR IP-Extendersysteme (38398 ), die in Kombination mit Netzwerk-Switches durch den Einsatz mehrerer Receiver-Einheiten zu skalierbaren AV-Signalsignalverteilungslösungen ausgebaut werden können. Als Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt, überbrückt das Extender-System Entfernungen bis 150m über ein Cat.6-Kabel. In Kombination mit einem Netzwerk-Switch können noch größere Distanzen überwunden werden, nämlich bis zu 3 Netzwerk-Segmente. In einem solchen Szenario können durch Hinzufügen weiterer Receiver dann sehr flexibel Setups kreiert werden, etwa um AV-Inhalte auf Displays an mehreren entfernten Orten zugleich zeigen zu können. Ideal für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Retail-Sektor, Connected Office oder für Installationen im Schulungs-oder Bildungsbereich.

Durch seine Unterstützung für Full HD bis 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit überträgt der Extender hochauflösende AV-Inhalte in hoher Qualität, einsetzbar beispielsweise für Digital-Signage-Displays als Blickfang, für leistungsfähige Installationen im Home-Bereich oder für die AV-Signalverteilung im Gastgewerbe. Die integrierte IR-Unterstützung gibt dem Anwender die Steuerungsmöglichkeit des angeschlossenen Quellgerätes über dessen IR-Fernbedienung. 

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie speziell für größere Installationen ein dediziertes Netzwerk. Der HDMI über IP Extender benutzt bei voller 1080p-Auflösung H.265 Videokomprimierung.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen-Standard: HDMI 1.3
Unterstützte Bandbreite: 6.75 Gbit/s
Maximale Reichweite: 150m (492.12ft)
Maximale Auflösung: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit
HDCP-Unterstützung: 1.4
Audio: 2 Channel PCM
IR-Unterstützung: 20-60Hz
Übertragungsprotokoll: IP (H.265 Videokomprimierung)
Übertragungsmedium: 1 x Cat.5e/6
Chipsatz: SSD203D
Receiver-Eingänge: RJ45 (Buchse), IR (Buchse)
Receiver-Ausgänge: HDMI (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm
Gehäuseabmessungen BxTxH: 88x61.2x16.5mm (3.46x2.41x0.65in) je Einheit
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Geräte: 0.236kg (0.52lb) je Einheit
Betriebstemperatur: -10°C - 50°C (14°F -122°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 20-90% RH (nicht-kondensierend)
Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Gewicht: 236 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 61.2 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): RJ45,IR (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Receiver,IR-Empfängerkabel, 1.5m,Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS),Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61.2 x 88 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
61.2 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
RJ45 | IR (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite (max.):
150 m
Gewicht:
236 g
Produkt-Art:
HDMI Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, lwl empfänger, LINDY, 38399, HDMI & IR über IP Receiver, RJ45, IR (3.5 mm Klinke) verlängern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 57,14*
€ 59,41*
1
€ 6,78*
ab € 57,16*
€ 59,43*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 62,02*
1
€ 6,95*
ab € 61,41*
€ 63,77*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 98,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.