Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38398 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013176-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38398
EAN/GTIN:
     4002888383981
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Eingang
1
Teilnehmerausgang
2
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
88 x 61.2 x 16.5 mm
Receivergewicht
530 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
88 x 61.2 x 16.5 mm
Gewicht Transmitter
530 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Chipsatz
SSC337DE - SSD203D
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Videokompressionsformate
H.265
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 105,54*
€ 127,33*
€ 6,78*
ab € 107,23*
€ 128,95*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 111,98*
€ 134,25*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 134,37*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 138,57*
€ 163,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.