Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38337 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Lindy 38337 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     102-3013170-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38337
EAN/GTIN:
     4002888383370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
887 g
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, California Proposition 65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
48 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP-Version
2.3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 24,96*
€ 32,79*
1
€ 6,78*
ab € 27,13*
€ 35,67*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 36,92*
1
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 38,25*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.