Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 38337 HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013170-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38337
EAN/GTIN:
     4002888383370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
LINDY 38337 HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel

Lindy 38337 Video-Switch HDMI

Schaltet zwischen 2 HDMI-Quellgeräten um, die mit einem Display verbunden sind
Unterstützt 48G-Auflösungen bis 8K@60Hz inklusive HDR
Flexible Steuerung über eine Taste, IR-Fernbedienung und automatisches Umschalten
Kompaktes, minimalistisches Design

HDMI Switche sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen zwei HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.

Der Switch unterstützt HDMI-48G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 8K-Ultra-High-Speed-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen.

Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist. HDCP 2.3 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 8K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 8K HDR Mediaplayern gibt.

Ausstattung:
Video Porttyp: HDMI
USB-Port-Typ: Mikro-USB
Material: Metall
Produktfarbe: Schwarz
Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung: 5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom: 1 A
Zertifizierung: FCC
California Proposition 65
Breite: 90 mm
Tiefe: 44 mm
Höhe: 14 mm

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 887 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Umschaltfunktion: Fernbedienung · Weitere technische Daten: AV-Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen-Standard: HDMI 2.1
Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10Bit
HDCP-Unterstützung: HDCP 2.3
Audio: Pass-Through
IR-Unterstützung: 38KHZ
Eingänge: 2 x HDMI Typ A (Buchse)
Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)
Steuerung: -
Stromversorgung / Netzteil: Micro-B (Buchse)
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0.887kg (0.2lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
2 Port HDMI Switch,0.8m USB A auf Micro-B Kabel,Fernbedienung,Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Bauhöhe:
14 mm
Schnittstellen: HDMI:
3 x
HDCP:
Ja
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Video über:
HDMI
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Gewicht:
887 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 38337, Umschalter, Switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,03*
€ 32,31*
€ 6,78*
ab € 26,74*
€ 35,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 36,39*
€ 6,95*
ab € 29,00*
€ 38,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.