Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38397 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013166-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38397
EAN/GTIN:
     4002888383974
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
Video Decoder
video decoder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
1.1/2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 309,74*
€ 344,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 311,55*
€ 344,99*
€ 6,78*
ab € 322,62*
€ 358,21*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,83*
€ 365,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 430,96*
€ 473,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,11*
€ 563,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,61*
€ 554,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.