Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 4K30 HDMI & USB over IP Extender - Decoder Extender (Verlängerung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013166-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38397
EAN/GTIN:
     4002888383974
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
Video Decoder
video decoder
LINDY 4K30 HDMI & USB over IP Extender - Decoder Extender (Verlängerung)

4K30 HDMI & USB over IP System - Decoder

Erweitert HDMI-, USB-, Audio-, IR- und RS-232-Signale über ein Gigabit-IP-Netzwerk, einschließlich Multicast und Video-Wall-Funktionen
Decoder-Modul für das Lindy 4K30 HDMI & USB over IP System
Ermöglicht die Implementierung einer Vielzahl von kundenspezifischen AV- und KVM-Verteilungssystemen
Unterstützt 4K30 HDMI, Audio, RS-232, IR-Fernbedienung, LAN, KVM und Steuerungssysteme von Drittanbietern
Eingebaute Web-GUI-Browserschnittstelle, die Drag & Drop-Operationen und Bildvorschau unterstützt

Das Lindy 4K30 HDMI & USB over IP System ist eine leistungsstarke Lösung für die Erstellung einer Vielzahl von maßgeschneiderten, verteilten AV- und KVM-Installationen. Das System besteht aus Encoder- (Nr. 38396) und Decoder- (Nr. 38397) Modulen und einem separaten Controller-Modul (Nr. 38395). Alle Module sind separat erhältlich, so dass Sie das System entsprechend Ihren Anforderungen aufbauen und skalieren können.

Eine HDMI-Quelle, z. B. ein PC oder Media Player, wird an ein einzelnes Encoder-Modul angeschlossen; ein HDMI-Display wird an ein einzelnes Decoder-Modul (Nr. 38397) angeschlossen. Mehrere Encoder und Decoder können für eine Vielzahl von Multicast-Verteilungsoptionen kombiniert werden. Das Controller-Modul verwaltet die gesamte Installation und leitet die verschiedenen Quellen an die verschiedenen Displays weiter, was ein Maximum an kreativer Freiheit und individuellen Anpassungsmöglichkeiten bietet. Alle Module können an einen Managed 1G-Switch angeschlossen werden, um ein Netzwerk von angeschlossenen Geräten zu schaffen.

Darüber hinaus unterstützt das System den USB-KVM-Steuerungszugriff für jedes angeschlossene Modul, so dass angeschlossene PCs auf der Encoder-Seite von KVM-Konsolen auf der entfernten Decoder-Seite gesteuert werden können. 

Durch die Kombination mehrerer Decoder und der daran angeschlossenen Displays lassen sich nicht nur einzelne Displays, sondern auch beeindruckende Videowand- und Matrixlösungen erstellen.

Dieses Extendersystem bietet einen JPEG2000 Main Stream und einen H.264/H265 Codec Secondary Stream, der viele API-Befehle unterstützt, um flexible Konfigurationen auch von Drittanbieter-Controll-Apps zu erreichen. 

Es benötigt einen Layer3 1G Managed Network Switch, der IGMP Snooping und 8K Jumbo Frame unterstützt. Durch die PoE-Funktion kann das Gerät auch ohne das mitgelieferte Netzteil eingeschaltet werden.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Max. Reichweite: 100m (328.08ft)
Maximale Auflösung: 4K 30Hz 4.4:4
HDCP-Unterstützung: 2.2
Audio: Pass Though
Separate Audio-Ports: 3 Pin
IR Unterstützung: 20 - 60KHz
CEC Unterstützung: Pass Through
Serielle Schnittstelle: RS-232
Übertragungsprotokoll: IP
Übertragungsmedium: Cat.6
Spezielle Eigenschaften: PoE, API-Unterstützung
Receiver Eingänge: 3 Pin Audio (Buchse), 3.5mm IR (Buchse)
Receiver Ausgänge: HDMI (Buchse), 2x USB 1.1 Typ A (Buchse), 2x USB 2.0 Typ A (Buchse), 3-pin Audio (Buchse), 3.5mm IR (Buchse)
Bidirektionale Ports: RS-232 3 Pin Terminal Block
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 204x134x21.5mm (8.03x5.28x0.85in)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Geräte: 0.76kg (1.68lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F -104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
Leistungsaufnahme: 12VDC 1A
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
4K30 HDMI & USB over IP Decoder,IR Emitterkabel, 1.5m,IR Receiverkabel, 1.5m,2x Montageösen & 4x Schrauben,3x 3 Pin Terminal Block,Multi-Country Netzteil (UK, EU, US & AUS),Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 38397, 4K30 HDMI & USB over IP Extender - Decoder, verlängern, erweitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 336,08*
€ 380,27*
€ 6,78*
ab € 336,64*
€ 380,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,37*
€ 400,82*
Frei Haus
ab € 363,32*
€ 409,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 424,28*
€ 475,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.