Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36774 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36774 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Lindy 36774 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Lindy 36774 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Lindy 36774 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013160-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36774
EAN/GTIN:
     4002888367745
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
34.2 mm
Verpackungshöhe
10.9 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
3 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS:X, Dolby Atmos
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Biegeradius (min.)
70 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,97*
€ 15,28*
1
€ 4,50*
ab € 10,98*
€ 15,30*
1
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 17,07*
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,83*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.