Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3013158-MU Herst.-Nr.: 36773 EAN/GTIN: 4002888367738 |
| |
|
|  |  |
 | Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K 60 Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen. Black Line 8K 60 Hz oder 4K 120 Hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für hohe Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit. UHD-Auflösungen von 7680 x 4320 60 Hz und 3840 x 2160 120 Hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby Atmos und DTS:X zu übertragen Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von 5 m. Lindy Black Line - Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - Dreifachisolierung - Schwarz - rund, 8K60Hz (7680 x 4320) Unterstützung, 4K120Hz (3840 x 2160) Unterstützung, 3D-Video-Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung |  | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby TrueHD-Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio support, Dolby Atmos-Support, Enhanced Audio Return Channel (eARC), 48 Gbps Unterstützung, DTS:X Unterstützung, 32 Audiokanäle, 10 Bit Farbtiefe, Poly-Beutel Verpackung, Außendurchmesser 6 mm, korrosionsbeständig, vergoldete Kontakte, kupferbeschichtete Stahlleiter |  | Kabeltyp | Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet rund, 8K60Hz (7680 x 4320) Unterstützung, 4K120Hz (3840 x 2160) Unterstützung, 3D-Video-Unterstützung |  | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |  | American Wire Gauge (AWG) | 30 |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Kabellänge | 3 m |  | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 5,12* | € 6,96* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,22* | € 7,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,73* | € 7,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,71* | € 7,80* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,62* | € 11,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|