Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz 36772 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013156-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36772
EAN/GTIN:
     4002888367721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz 36772 8K UHD HDMI-Kabel

Lindy 36773 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz

HDMI 2.1-Kabel der Einstiegsklasse für Heim- und kleine Büroanwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder, goldgeblitzte KontakteDreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständiger kupferbeschichteter Stahl 30AWG-Leiter
Unterstützt 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby® Atmos, DTS:X;

Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K60Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line 8k60hz oder 4K120hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit. 

UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® Atmos und DTS: X zu übertragen

Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 5 m.

Ausstattung:
Kabellänge: 2.00 m
Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich
Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich
Beschichtung Steckerkontakte: Gold
HDMI-Version: 2.1
Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate: 48 Gbit/s
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, LINDY, 36772, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,14*
2 Tage
68
1
€ 10,00*
ab € 4,26*
€ 6,24*
1
€ 6,78*
ab € 4,27*
€ 6,25*
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,48*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.