Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36771 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36771 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36771 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36771 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36771 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3013154-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36771
EAN/GTIN:
     4002888367714
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
1m 8K60Hz HDMI-Kabel, Black Line
Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K60Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line 8k60hz oder 4K120hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® Atmos und DTS: X zu übertragen

Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 5 m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 34.2 x 10.9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 34.2 x 10.9 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kontaktmaterial
Phosphor-Kupfer
Stecker-Material
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Farbabtastung
4:4:4
Zertifizierung
RoHS & REACH UL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,91*
1
€ 4,50*
ab € 3,43*
€ 4,92*
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,67*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,84*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.