|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3012946-MU Herst.-Nr.: MLL82ZM/A_B_WARE EAN/GTIN: 4064161314235 |
| |
|
|  |  |
 | Apple USB-Ladekabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2 m Weiß MLL82ZM/A_B_WARE
MLL82ZM/A Apple USB-C® Ladekabel 2 m, B-Ware (Beschädigte Verpackung)
USB-C® Stecker an beiden Enden 2 Meter Daten- und Ladekabel USB C Ladekabel für Apple Geräte mit USB C Anschluss Für schnelles Laden bis ca. 100W Einfaches Laden und Synchronisieren von Geräten mit USB C USB C Stecker beidseitig verwendbar B-Ware: Beschädigte Verpackung
Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein iPad, MacBook oder MacBook Pro oder iPhone 15 einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*
* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.
Ausstattung: Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein iPad, MacBook oder MacBook Pro oder iPhone 15 einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*
* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Apple USB-C® Ladekabel (2 m) MLL82ZM/A_B_WARE
Hinweis: Es handelt sich um Neuware mit möglicherweise beschädigter Verpackung. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2 m | Kabel-Art: | Ladekabel | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 240 W @ 48V / 5A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Zustandsbeschreibung: | Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt. | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 00888462698429, Apple, MLL82ZM/A_B_WARE, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,52* | € 16,49* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 23,81* | € 32,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|