Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GRAFIK EQUALIZER 2 X 15 BAND MIT LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-301180-BP
Hersteller:  MC
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138235586
Artikeltext: Grafik Equalizer 2 x 15 Band mit LED 2 x 15 Band Schaltbarer Low-Cut Professioneller Equalizer mit feinen Audioqualitäten zum kleinen Preis und in den Reglern eingebauten LEDs. Schaltbarer Low-Cut gegen Rumpel/Trittschall. EQ-Funktionen der Kanäle können einzeln zugeschaltet werden. Ausstattung: EQ-Bypass-Schalter, getrennt für beide Kanäle Clip-LED je Kanal Ground-Lift-Schalter XLR- (symmetrisch), Klinken- (symmetrisch) und Cinch- (unsymmetrisch) Ein-/Ausgänge Eingebautes Netzteil. Low Cut Filter 12 dB bei 80 Hz, getrennt für beide Kanäle Regelbereich ±12 dB umschaltbar auf ±6 dB, getrennt für beide Kanäle Max. Eingangs-/Ausgangspegel +24 dB S/N-Verhältnis 96 dB. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 483 x 44.5 x 217 mm Höheneinheiten (HE): 2 HE. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: GRAFIK EQUALIZER 2 X 15 BAND MIT LED
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 116,81*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
602059-BP
€ 15,47*
€ 18,41
Sonstiges
Inakustik
JOKER 2X2,5 MM²
€ 2,35*
€ 2,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG