Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 10 - 8 Ohm Deckenlautsprecher 30 W Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301165-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50110
EAN/GTIN:
     4007540501109
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
visaton deckenlautsprecher 8 ohm
Visaton DL 10 - 8 Ohm Deckenlautsprecher 30 W Weiß 1 St.

Visaton DL-10 Decken-Lautsprecher

Ideal für Deckeneinbau
20/30 W

Absolut genial! Universell einsetzbarer Deckenlautsprecher mit weißem Einbaurahmen. Die ideale Lösung für Beschallungsanlagen in Kombination mit Halogen-Einbaulampen.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 30 W · Belastbarkeit RMS: 20 W · Frequenzbereich: 75 - 20 000 Hz · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Material: Metall · Produktabmessung, Ø: 135 mm · Schalldruck (max.): 86 dB · Schutzart: IPX0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 135 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
135 mm
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
20 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
30 W
Einbau-Durchmesser:
105 mm
Schalldruck (max.):
86 dB
Außen-Ø:
135 mm
Einbau-Tiefe:
43 mm
Frequenzbereich:
75 - 20 000 Hz
Produkt-Art:
Deckenlautsprecher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, 4007540501109, Visaton, 50110, DL 10 - 8 Ohm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,28*
€ 31,69*
€ 4,00*
ab € 23,30*
€ 31,82*
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 35,74*
3 Tage
38
€ 6,00*
ab € 28,35*
€ 38,23*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.