Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 8 - 100 V Deckenlautsprecher 30 W 8 Ω Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301164-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     4007540500980
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
visaton deckenlautsprecher 8 ohm
Visaton DL 8 - 100 V Deckenlautsprecher 30 W 8 Ω Weiß 1 St.

Visaton DL-8 Decken-Lautsprecher

Ideal für Deckeneinbau
10/30 W

Absolut genial! Universell einsetzbarer Deckenlautsprecher mit weißem Einbaurahmen. Die ideale Lösung für Beschallungsanlagen in Kombination mit Halogen-Einbaulampen.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 30 W · Belastbarkeit RMS: 10 W · Frequenzbereich: 90 - 18 000 Hz · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Material: Metall · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Schalldruck (max.): 84 dB · Schutzart: IPX0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 105 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
10 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
30 W
Einbau-Durchmesser:
81 mm
Schalldruck (max.):
84 dB
Außen-Ø:
105 mm
Einbau-Tiefe:
38 mm
Frequenzbereich:
90 - 18 000 Hz
Produkt-Art:
Deckenlautsprecher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, 4007540500980, Visaton, 50098, DL 8 - 100 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,44*
€ 26,63*
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 26,72*
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 29,72*
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,09*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.