Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAPTERKABEL 6,3MM STEREO/2X RCA-MALE 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-301134-BP
Hersteller:  Paccs
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260012636840
Artikeltext: Adapterkabel

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Länge: 5 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): Stereoklinke/2 x Cinch-Male. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > Bühnen- & Studiokabel
Weitere Suchbegriffe: ADAPTERKABEL 6,3MM STEREO/2X RCA-MALE 5M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
367826-BP
€ 6,05*
€ 7,20
Sonstiges
Conrad
371238-BP
€ 3,53*
€ 4,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG