Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Business Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-300907-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138171761
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Business Konferenzmikrofon

Für Konferenzen und Besprechungen
Back Electret Technik

Ideal zum Mitschneiden von Konferenzen und Besprechungen, aber auch als Stützmikrofon zum Aufnehmen der Raumakustik im Studio. Sehr linearer Frequenzgang mit Anhebung der Frequenzen ab ca. 8 kHz für exzellente Sprachverständlichkeit. Standsicheres Metallgehäuse mit rutschfestem Gummifuß.

Ausstattung: Ein-/ Ausschalter.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 35 mm x 58 mm · Charakteristik: Kugel · Ein-/Ausschalter: Ja · Frequenz-Gang: 30 - 18 000 Hz · Impedanz: 1000 Ω · Kabellänge: 6 m (Mit integriertem Batterie-/Schalterkasten) · Stecker-Typ(en) (am Kabel): 3,5/6,3 mm Klinke stereo

Lieferumfang: Klinkenadapter 3,5 mm auf 6,3 mm und Knopfzelle LR-44.
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 28,48*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 25,54*
€ 28,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG