Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PA-LAUTSPRECHER PA-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-300875-BP
Hersteller:  CPA
Herst.-Nr.:  PA-12
EAN:  4016138155761
Suchbegriffe:
PA-Lautsprecher
Artikeltext: CPA PA-12 PA-Lautsprecherchassis Belastbarkeit RMS/Max 150/450 W Frequenzbereich 35 - 5000 Hz Einbau-Ø 281 mm Beste Verarbeitung Stahlkorb Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die Chassis überzeugen durch hohe Belastbarkeit, perfekte Verarbeitung und hohen Wirkungsgrad. Die Hochtemperatur-Schwingspulen sorgen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz.

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 307 mm Belastbarkeit Musik (max.): 450 W Belastbarkeit Sinus: 150 W Einbau-Durchmesser: 281 mm Einbau-Tiefe: 115 mm Frequenzbereich: 35 - 5000 Hz Gewicht: 4.6 kg Impedanz: 8 ? QTS: 0.461 Resonanz-Frequenz: 42 Hz Schall-Druck (dB): 95 dB VAS: 129.1 l. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: PA-LAUTSPRECHER PA-12
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 34,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  34,44* €  40,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
LAUTSPRECHER-GITTER 12"
Conrad
318434-BP
€ 7,72* € 9,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG