Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VISATON FR-12 BREITBANDLAUTSPRECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-300295-BP
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  FR-12
EAN:  4007540020600
Artikeltext: Visaton FR-12 Breitbandlautsprecher Belastbarkeit RMS/Max 15/40 W Frequenzbereich 700 - 18 000 Hz Einbau-Ø 130 mm Extrem flache Bauform Durch seine extrem flache Bauform überall einzusetzen.

Technische Daten:

Belastbarkeit Musik (max.): 40 W Belastbarkeit Sinus: 15 W Einbau-Durchmesser: 130 mm Einbau-Tiefe: 28 mm Frequenzbereich: 700 - 18 000 Hz Gewicht: 284 g Impedanz: 4 ? Resonanz-Frequenz: 110 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: VISATON FR-12 BREITBANDLAUTSPRECHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG