Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Axagon RVC-HI2MC USB-C -> HDMI 2.0a Kabel 1.8m, 4K/60Hz HDR10
Artikel-Nr.:
     102-3001038-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     RVC-HI2MC
EAN/GTIN:
     8595247907158
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Moderner aktiver USB-C -> HDMI-Kabel-Wandler AXAGON RVC-HI2MC zum Anschluss eines HDMI Monitors/TV/Projektors an einen Laptop oder ein Telefon über den USB-C-Anschluss.

Ein Hardware-Konverter ohne Installation sorgt für eine Bildqualität bis zu einer Auflösung von 4K/60Hz Ultra HD. Beliebte Gaming-Auflösungen WQHD 2560 x 1440px bei 60, 120, 144 Hz oder FullHD 1920 x 1080px bei 60, 100, 120, 144 und 240 Hz werden ebenfalls unterstützt. Dank HDR-Unterstützung (High Dynamic Range) genießen Sie ohne Einschränkungen ein deutlich erweitertes Spektrum an Farben und Kontrasten.

Das robuste Kabel ist mit massiven Metallkappen, Anschlüssen mit vernickelter Oberfläche und vergoldeten Kontakten ausgestattet. Die endgültige Festigkeit des Kabels wird durch das Nylongeflecht gewährleistet. Der Bonus ist ein praktischer Streifen zum einfachen Verpacken des Kabels. Die Video- und Audioübertragung von einem Computer, Laptop, Telefon oder Apple MacBook wird nun zum Kinderspiel.

Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einsatz am Orten mit wenig Platz. Wandler-Abmessungen sind fast gleich einem Standardkabelstecker. Es ist eine ideale Lösung - Sie benötigen kein HDMI-Kabel und keinen Wandler, mit diesem aktiven Kabel ist alles in einer kompakten Einheit integriert.

Das Kabel ist nur einseitig, d.h. USB-C zu HDMI-Wandler, nicht umgekehrt. Für die ordnungsgemäße Funktionieren des Wandlers ist ein USB-C-Stecker mit Unterstützung von den DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) oder ein Gerät mit Thunderbolt 3/4-Stecker erforderlich.

Eingang:
• USB-C
• Stecker USB-Typ-C (M) Male (Männchen)

Ausgang:
• HDMI 2.1a 4K/60Hz HDR10 (früher HDMI 2.0a)
• Stecker HDMI (M) Male (Männchen)

Unterstützte Auflösungen:
• max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) @60, 120 a 144Hz QHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) @60, 100, 120, 144 a 240Hz Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA
* Die einstellbare Auflösung und Frequenz sind auch abhängig von den Parametern des Monitors/TV/Beamers und der Grafikkarte.

Weitere Eigenschaften:
• Unterstützte Modi: Spiegeln der Oberfläche des Primärmonitors (Default Einstellung), Erweiterung der Oberfläche des Primärmonitors.
• HPD (Hot-Plug-Detect) Unterstützung - Kommunikationssequenz, die das Verbinden/Trennen des Gerätes während des Betriebs steuert.
• Unterstützt bis zu 8-Kanäle Audioübertragung - 96kHz bei 24-Bit.
• HDR-Unterstützung (High Dynamic Range, 10-Bit-Unterstützung) – realistische Wiedergabe von hellen und dunklen Details.
• Entspricht der USB-Typ-C Cable and Connector Specification Revision 1.1 Spezifikation.
• Entspricht der VESA DisplayPort Alt Mode on USB-Typ-C Standard Version 1.0 Spezifikation.
• Entspricht der USB Device Class Definition for Billboard Devices Revision 1.0 Spezifikation.
• Entspricht der HDMI Specification 2.1a 4K/60Hz HDR10 Spezifikation (früher HDMI 2.0a).
• TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) Unterstützung - Übertragung von Hilfsbild, Audio und zusätzlichen Daten.
• HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) Unterstützung - ein Mechanismus zum Schutz digitaler Inhalte.
• Unterstützung von Power Saving Modi mit Versetzung in den Schlafmodus, die durch das Quellgerät (PC) oder Display (Monitor/TV) gesteuert wird.
• USB-C Stromversorgung - keine externe Stromversorgung benötigt.
• Masse der Wandler-Gehäuse 48 x 21 x 11 mm.
• Gesamtkabellänge inkl. Stecker 185 cm.
• Gewicht 66 g.
• Betriebstemperatur: 0 ~ 45°C.
• Lagertemperatur: -10 ~ 70°C.

Unterstützte OS:
• Microsoft Windows 10, macOS, Android und Chrome OS – aktualisiert.
• Kompatibilität ist von dem benutzten Betriebssystem und Unterstützung von Gerätehersteller abhängig.
• Grafikkartentreiber können auch die RVC-HI2M-Funktionalität beeinträchtigen. Wir empfehlen, die neueste Version der Treiber herunterzuladen.

Die Verpackung enthält:
• USB-C > HDMI-Kabel 1.8 m lang,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• verpackt in einer Kartonschachtel mit Aufhängung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
103 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Zertifizierung
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1a
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800, 2048 x 1152, 1280 x 768, 1360 x 768 (WXGA), 3840 x 1200, 3840 x 2160, 1366 x 768, 800 x 600 (SVGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 2560 x 2048, 2560 x 1080, 2560 x 1920, 4096 x 2160, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 1024 (SXGA)
Unterstützte Video-Modi
600p, 1600p, 1080p, 720p, 1280p, 800p, 1440p, 900p, 2160p, 960p, 1024p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
48 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
10 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,67*
€ 24,24*
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 24,25*
Lager 102
5
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,50*
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 30,26*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 34,12*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.