Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3001038-BP Herst.-Nr.: RVC-HI2MC EAN/GTIN: 8595247907158 |
| |
|
|  |  |
 | AXAGON HDMI / USB-C® Anschlusskabel HDMI-A Buchse 1.8 m Schwarz RVC-HI2MC USB-C® Kabel
AXAGON RVC-HI2MC USB-C® zu HDMI 2.0 Adapter, 4K/60Hz, Aluminum - 1,8 m
Adapter von USB Typ-C zu HDMI 4K mit 60Hz Geeignet für 4K/UHD-Bildschirme
Mit dem AXAGON RVC-HI2MC Adapter-Kabel kannst du ganz einfach deinen Bildschirm mit hoher Qualität an zum Beispiel an deinen Laptop anschließen, falls die nötigen HDMI-Ports nicht vorhanden sind. Der Adapter benötigt nur einen USB-Typ-C-Port mit 4K60Hz-Unterstützung.
Mit dem Einzug von 4K-Monitoren (Ultra High-Definition) und entsprechenden Filmen und Spielen wurde der HDMI-2.0-Standard eingeführt. Durch die hohen Datenmengen brauchst du also ein Kabel, das dieser Herausforderung gewachsen ist.
Ausstattung: Mit dem AXAGON RVC-HI2MC Adapter-Kabel kannst du ganz einfach deinen Bildschirm mit hoher Qualität an zum Beispiel an deinen Laptop anschließen, falls die nötigen HDMI-Ports nicht vorhanden sind. Der Adapter benötigt nur einen USB-Typ-C-Port mit 4K60Hz-Unterstützung.
Mit dem Einzug von 4K-Monitoren (Ultra High-Definition) und entsprechenden Filmen und Spielen wurde der HDMI-2.0-Standard eingeführt. Durch die hohen Datenmengen brauchst du also ein Kabel, das dieser Herausforderung gewachsen ist.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI,USB-C® · Anschlüsse: HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.8 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: 1x AXAGON RVC-HI2M USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.8 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Buchse | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.0 | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Anschluss-Typ: | HDMI | USB-C® | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, AXAGON, RVC-HI2MC, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,42* | € 30,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,59* | € 30,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,67* | € 33,82* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 27,78* | € 37,59* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,42* | € 42,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|