Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Axagon BUCM3-AM10AB SPEED USB-C <> USB-A 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3001031-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     BUCM3-AM10AB
EAN/GTIN:
     8595247906250
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Premium Verbindungs- USB-C <-> USB-A Daten- und Laden- AXAGON BUCM3-AM10AB SPEED USB 3.2 Gen 1 Kabel mit USB-C Male und USB-A Male Stecker. Das Kabel ist für schnelle Datenübertragungen und das Aufladen von Notebooks, Handys, Tablets und anderen mobilen Geräten konzipiert. Es unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 5 Gb/s und das Aufladen mit Strom bis zu 3A.

Robuste Daten- und Ladekabel mit verlängerter Lebensdauer ist mit Metallklappen, Steckern mit vernickelter Oberfläche und vergoldeten Kontakten ausgestattet. Die Kabeladern sind aus verzinntem, sauerstofffreiem Kupfer gefertigt. Eine hochwertige Kabelisolierung aus flexiblem TPE garantiert maximale Haltbarkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität. Die endgültige Festigkeit des Kabels wird durch das Nylongeflecht gewährleistet. Der Bonus ist ein praktischer Streifen zum einfachen Verpacken des Kabels.

Stromkabel 22AWG (niedrigere Zahl = größerer Querschnitt und geringerer Leitungswiderstand) garantieren ein schnelles Aufladen von Telefonen und anderen mobilen Geräten. Datenleitungen 30AWG sorgen zusammen mit einer hochwertigen Abschirmung für eine zuverlässige Datenübertragung. Die dreifache Abschirmung schützt die übertragenen Signale vor schädlichen Störungen.

Nylongeflecht in Kombination mit einer Kabelverschraubung reduziert die gefährliche Biegung des Kabels erheblich. Die Lebensdauer der Kabel wird auf mehr als 8000 Standardbögen verlängert. Die Aluminium-Endkappen erhöhen auch die mechanische Festigkeit des Kabels.

Anschlüsse:
• USB-C (M) male / Männchen
• USB-A (M) male / Männchen

Weitere Eigenschaften:
• DATA SYNC & FAST CHARGING - gleichzeitige Datenübertragung und Aufladen des Akkus von Mobilgeräten.
• SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0).
• Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel mit USB 2.0.
• Unterstützung von 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed) Baudraten.
• Unterstützung von Schnellladung bis zu 3A.
• Unterstützte Ladetechnologien: Qualcomm Quick Charge 2.0 / 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charge Protocol, SMART Charging und weitere.
• Das Kabel beinhaltet die Stromleitungen 22AWG, die Datenleitungen 30AWG.
• Verzinnte, sauerstofffreie Kupferleiter, um die Oxidation zu reduzieren, die Leitfähigkeit zu erhöhen und ein klares Signal ohne Verzerrung zu erzeugen.
• Die doppelte Abschirmung durch galvanisierte Folie und sauerstofffreies Kupfergeflecht minimiert Störungen und verhindert Signalverluste.
• Vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte, um Oxidation zu verhindern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
• Geeignet für Handys und Smartphones, Tablets, Powerbanks und andere mobile Geräte mit USB-C-Anschluss.

Weitere Daten:
• Kabel 1 m lang,
• 4.5 mm Außendurchmesser.

Die Verpackung enthält:
• USB-C M <-> USB-A M schwarze Kabel,
• Spannband,
• verpackt in einer bedruckten und versiegelten Folienverpackung mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Kompatible Produkte
mobile phones and smartphones, tablets, powerbanks and other mobile devices with USB-C connector
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
38 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Zertifizierung
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
43 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,07*
1
€ 6,95*
ab € 7,17*
€ 10,08*
Lager 102
29
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 12,18*
10 Tage
29
3
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 17,02*
1
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.