Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON ADE-SRC Netzwerkadapter 1000 MBit/s LAN (10/100/1000 MBit/s), USB-C® (USB 3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3001026-BP
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ADE-SRC
EAN/GTIN:
     8595247903785
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
AXAGON ADE-SRC Netzwerkadapter 1000 MBit/s LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C® (USB 3.1 Gen 1)

AXAGON ADE-SRC Gigabit Ethernet 10/100/1000 Adapter - USB 3.1 Typ C

Externer Netzwerkadapter
USB 3.1 Typ C auf LAN (RJ45)
Mit 10/100/1.000-Mbit-Support
Hohe Kompatibilität

Wer einen zusätzlichen LAN-Port an seinem Laptop oder Desktop PC benötigt oder aber über keine RJ45-Buchse mit Unterstützung für Gigabit-LAN verfügt, aber dennoch mit bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde ans Netzwerk angebunden sein möchte, der kann dies mit dem hier angebotenen Adapter ADE-SRC Gigabit Ethernet 10/100/1000 Adapter von AXAGON erreichen.

Der schwarze Adapter wird über USB 3.1 Typ C an den Rechner angeschlossen. Am anderen Ende steckt man das Netzwerkkabel ein. Ein integrierter Realtek RTL8153-Chip übernimmt die Übersetzung der Daten von RJ45 auf USB. Der Adapter unterstützt dabei unter anderem Full Duplex Flow Control.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C® (USB 3.1 Gen 1) · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Weitere technische Daten: Maße: 25 x 17 x 61 mm (B x H x T)
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Chipsatz: Realtek RTL8153
Kabellänge: 150 mm
Kompatibilität (Modi): Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x), IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding an Decoding, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, Wake-On-LAN · Übertragungsrate: 1000 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s

Systemvoraussetzungen:
Kompatibilität (Betriebssystem): Microsoft Windows 8 /10 (32-bit, 64-bit); Mac OS 10.6 und höher; Linux 2.6.14 oder höher

Weitere Informationen:
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C® (USB 3.1 Gen 1)
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s
Übertragungsrate:
1000 MBit/s
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, AXAGON, ADE-SRC, Netzwerk Karte, Netwerkkarte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 14,00*
€ 19,31*
1
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,45*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,17*
7 Tage
72
2
€ 6,99*
ab € 20,56*
€ 27,62*
1
€ 6,90*
ab € 24,55*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.