Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999020-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2999020
EAN/GTIN:
     4064161311777
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya

7,2V 5000 mAh NiMh Racing-Pack mit Tamiya-Stecker 2 St.

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte
Kombiset im Doppelpack

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch hohe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 432 g · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya · Zellen-Zahl: 6

Lieferumfang:
2 x NiMH-Akkupack.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 48 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Stecksystem:
Tamiya
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Herst.-Teilenr.:
CE-2999020
Zellen-Zahl:
6
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
432 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, modellbau-akkus conrad, Conrad energy, CE-2999020, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
299
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 81,19*
€ 4,00*
ab € 61,46*
€ 82,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,36*
€ 92,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,95*
€ 88,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,71*
€ 74,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.