Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec Wechselstromzähler digital 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997950-BP
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     SZL-ST01
EAN/GTIN:
     4026576010102
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Counttec Wechselstromzähler digital 1 St.

Smart Stromzähler und Schalter

Universelle Anwendung für Elektrogeräte. ideal für Mini-Solaranlagen
Funktioniert mit WLAN
Zähler-Funktion: Echtzeit-Überwachung der Stromerzeugung von Solaranlagen
Timer-Funktion: die Zeit zum Ein- oder Ausschalten ist einstellbar
Einfache Installation: mit Plug-In Klemmen für Stromanschluss
App-Fernsteuerung mit TUYA (Smart Life APP). funktioniert mit anderen TUYA-Produkten
Sprachsteuerung möglich (z.B. mit Alexa)
Schutzart IP65: staubdicht und wasserbeständig. für alle Wetterbedingungen geeignett

WLAN Smart Stromzähler und Schalter. IP65.
Schnelle Verbindung. max 2300W. 10 A 230 V.
Funktioniert mit SmartLife App

Ideal für Balkonkraftwerke. funktioniert mit App "Smart Life"

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): Kontrolleuchte und über SmartLife App · Betriebsspannung (Details): 100-240 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa · Einbau-Breite: 218 · Einbau-Länge: 40 · Frequenz (Details): 50 Hz/60 Hz · Gewicht: 120 g · Messfunktion: Strom · Netzspannung (max.): 240 V/AC · Netzspannung (min.): 100 V/AC · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Strom (max.): 15 A · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Timerfunktion: Ja
Sprachsteuerung: Ja
Smart-Steuerung: Ja. mit TUYA (SmartLife App)
Material: PC
Kommunikation: WLAN · Zählerart: Smart Stromzähler

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 218 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Strom-Bereich:
15 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
100 bis 240 V/AC
Einbau-Länge:
40
Einbau-Breite:
218
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
SZL-ST01
Strom (max.):
15 A
Netzspannung (max.):
240 V/AC
Netzspannung (min.):
100 V/AC
Anzeige-Art (Details):
Kontrolleuchte und über SmartLife App
Zählerart:
Smart Stromzähler
Frequenz (Details):
50 Hz/60 Hz
Betriebsspannung (Details):
100-240 V/AC
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, smarthome einbauschalter, Counttec, SZL-ST01, Verbrauchszähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,36*
€ 72,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 72,90*
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 78,69*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,49*
€ 101,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.