Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K USB Adapter, USB - C/Stecker auf HDMI A/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2997787-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300450-000-S
EAN/GTIN:
     4016032486169
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

4K USB Adapter, USB - C/Stecker auf HDMI A/Buchse

Konvertiert die Audio/Video-Signale über die USB-C Schnittstelle in HDMI Signal in UHD 4K.

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K / 30 Hz
  • Latenz: Zero frame delay
  • Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil notwendig
  • Elegantes Aluminium-Gehäuse
  • Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig

Der 4K USB-C Adapter von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschließen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieser Adapter Auflösungen von bis zu 4K / 3840 x 2160) bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz. inkl. 3D und ARC Unterstützung.

Technische Daten:

  • Gibt über die USB-C Schnittstelle ein HDMI Signal in UHD 4K aus
  • Unterstützt 4K / 30 Hz
  • Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig
  • Elegantes Aluminium-Gehäuse
  • Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 0.05 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
0.05 m
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,49*
1
€ 4,80*
ab € 7,76*
€ 10,49*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 7,81*
€ 10,56*
1
€ 6,78*
ab € 8,28*
€ 11,20*
Lager 102
10
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.