Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2997787-BP Herst.-Nr.: AK-300450-000-S EAN/GTIN: 4016032486169 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus USB 2.0 Adapter [1x USB-C® - 1x HDMI-Buchse] AK-300450-000-S
DIGITUS 4K USB Adapter, USB - C/Stecker auf HDMI A/Buchse
Unterstützt 4K / 30 Hz Latenz: Zero frame delay Stromversorgung über USB-C®™ Anschluss - kein Netzteil notwendig
Der 4K USB-C® Adapter von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C®™ Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschließen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieser Adapter Auflösungen von bis zu 4K / 3840 x 2160) bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz. inkl. 3D und ARC Unterstützung.
Ausstattung: Der 4K USB-C® Adapter von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C®™ Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschließen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieser Adapter Auflösungen von bis zu 4K / 3840 x 2160) bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz. inkl. 3D und ARC Unterstützung.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI,USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Weitere technische Daten: Gibt über die USB-C™ Schnittstelle ein HDMI® Signal in UHD 4K aus Unterstützt 4K / 30 Hz Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig Elegantes Aluminium-Gehäuse Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein. Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz HDTV Standard: Ultra HD 4K Kontaktoberfläche: vergoldet Länge: 0.05 m AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
Lieferumfang: 4K USB Adapter, USB - C/Stecker auf HDMI A/Buchse
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss-Typ: | HDMI | USB-C® | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, Digitus, AK-300450-000-S, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,42* | € 8,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,82* | € 9,01* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8,07* | € 9,30* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,38* | € 9,66* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,28* | € 12,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|