Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz Geflechtschirm, Geschirmt, reißfest, Rund, 8K UHD DB-300443-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997777-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300443-010-S
EAN/GTIN:
     4016032485865
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Digitus USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz Geflechtschirm,Geschirmt,reißfest,Rund,8K UHD DB-300443-010-S

DIGITUS USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel 1m

Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) mit 20V, 5A und 100W
Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 und USB 2.0

Das Digitus® USB 4.0 Kabel der 3. Generation mit Aluminiumgehäuse ist der Allrounder unter den Kabeln. Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express, DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren. Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale, Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 40 Gbit/s, somit ist die Übertragungsgeschwindigkeit 8x schneller als gegenüber USB 3.0 (5Gbit/s), 4x schneller als gegenüber USB 3.1 (10 Gbit/s) und 2x schneller als gegenüber USB 3.2 (20Gbit/s). So können Sie große Daten wie Filme und Musik innerhalb von Sekunden übertragen. Die Videosignale werden max. in 8K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. übermittelt. Außerdem werden die Auflösungen 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz. und 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dual-Mode möglich) auch unterstützt. Dank der USB Power Delivery Revision 3.0 ist die Schnellladefunktion sichergestellt. Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max. 100 W (5 A / 20 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten Geräte aufladen. Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Ausstattung:
Unterstützt DisplayPort (2.0) Video/Audio Signale und PCi Express
Video/Audio Unterstützung bis zu 8K (7680 × 4320 Pixel bei 60Hz)
USB-IF-zertifiziert

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Geschirmt,reißfest,Rund,8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Unterstützt: 8K (7680x4320) @60Hz.
Unterstützt: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
Unterstützt: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dual möglich)
Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 und USB 2.0
Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) mit 20V, 5A und 100W
Adern Material: CU
Anschluss 1: USB Typ C, Stecker
Anschluss 2: USB Typ C, Stecker
Abmessung Stecker 1 : 6.65*2.4mm
Abmessung Stecker 2 : 6.65*2.4mm
Farbe Anschlüsse: Schwarz
Kontaktoberfläche: vergoldet
Anzahl PINS: 22
Haube: vergossen
Kabelaussenmaterial: PP
Steckergehäuse: Aluminium
Kabelaussendurchmesser: 5,0 mm
Zugfestigkeit: 4 Kg/min
AWG: 30
Biegeradius: 60
Farbe Kabel: Schwarz
Schirmung: Doppelt geschirmt
USB-C Produkt: ja
Gesamtgewicht: 45g
Herstellerhinweise:
Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Um einen dualen 4K-Ausgang zu nutzen, muss das USB 4-Gerät das PD3.0-Protokoll unterstützen
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: schwarz
Ferrit Filter: kein
Kontaktoberfläche: vergoldet
USB Standard: USB Type-C™
Länge: 1 m
Schirmung: Doppelt geschirmt

Lieferumfang:
1x USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel Deluxe
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | Geschirmt | reißfest | Rund | 8K UHD
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, Digitus, DB-300443-010-S, usb host kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 19,24*
1
€ 6,78*
ab € 18,54*
€ 19,82*
1
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 19,88*
1
€ 4,50*
ab € 18,68*
€ 20,03*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.