Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® Dockingstation UA0410 Passend für Marke Dockingstations: Universal USB-C® Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997556-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0410
EAN/GTIN:
     4052792070118
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
LogiLink USB-C® Dockingstation UA0410 Passend für Marke: Universal USB-C® Power Delivery

USB 3.2 Gen 1-Dockingstation, USB-C®, 7-Port, PD, anthrazit

7-in-1 Erweiterung: 1x USB-C® PD, 3x USB-A 3.0, 1x RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss, 1x HDMI, 1x VGA
Verbindet bis zu 7-Geräte über ein einziges USB-C®-Kabel (0,20 m) mit einem Laptop/Tablet
Unterstützt USB-Power-Delivery (USB-PD 3.0) für Aufladen/Betreiben externer Geräte bis zu 100 W
Unterstützt UHD-4K bei 30 Hz Auflösungen (3840x2160) über HDMI mit HEC, CEC, ARC und HDCP
Unterstützt Full-HD 1080p bei 60 Hz Auflösungen (1920x1080) über VGA
Unterstützt die gleichzeitige Nutzung von VGA/HDMI
Schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig, kompatibel mit Windows, Mac OS, Android, Chrome OS und iPad OS
Aluminium-Gehäuse

Die ultimative USB 3.2 Docking Station mit All-in-One-Lösung zum Anschluss Ihres USB-C®-Laptops an mehrere Geräte bei gleichzeitiger Kühlung des Laptops aufgrund der ergonomischen Winkelstellung. Sie können UHD-4K-Projektoren- und Monitore, SD-Karten, Lautsprecher, Headsets und USB-Flash-Laufwerke an Ihren Laptop anschließen. Unterstützt wird auch USB-PD mit bis zu 100-W-Durchgangsladung und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, so dass Sie immer über eine sichere Internetverbindung verfügen.

Ausstattung:
Die ultimative USB 3.2 Docking Station mit All-in-One-Lösung zum Anschluss Ihres USB-C®-Laptops an mehrere Geräte bei gleichzeitiger Kühlung des Laptops aufgrund der ergonomischen Winkelstellung. Sie können UHD-4K-Projektoren- und Monitore, SD-Karten, Lautsprecher, Headsets und USB-Flash-Laufwerke an Ihren Laptop anschließen. Unterstützt wird auch USB-PD mit bis zu 100-W-Durchgangsladung und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, so dass Sie immer über eine sichere Internetverbindung verfügen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),RJ45,HDMI®,VGA · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 83 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: USB-C® Power Delivery · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal · Produktabmessung, Breite: 55.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55.5 x 17 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | RJ45 | HDMI® | VGA
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
55.5 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Passend für Marke Dockingstations:
Universal
Passend für (Geräte):
Notebook
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
USB-C® Power Delivery
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, dockingstation für tablet, LogiLink, UA0410, Multiport, Multiport Dock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,08*
€ 38,86*
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 38,88*
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 38,88*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 42,34*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 39,30*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.