Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11990132 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz bidirektional verwendbar 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997533-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11990132
EAN/GTIN:
     4064161312033
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-11990132 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz bidirektional verwendbar 7680 x 4320 Pixel

Speaka Professional 2 Port HDMI-Umschalter 8K UHD

Unterstützt HDMI 8K-Hochauflösung
Stromversorgung über HDMI - Keine externe Stromversorgung nötig, wenn Geräte genügend Strom liefern (Optional USB-C® DC 5V-Eingang nutzbar)
Unterstützt hohe Bildraten bis 4K@165/144Hz
Bi-direktionale Funktion: 2 Quellen an einem Display oder 1 Quelle wahlweise auf 2 Displays

Dieses Produkt wurde entwickelt, um auch die Anforderungen von esports-Spielern an eine hohe Bildqualität zu erfüllen. Er unterstützt sowohl eine hohe Auflösung mit bis zu 8K@60Hz oder bei kleinerer Auflösung auch hohe Bildraten von 4K@165/144 Hz.

- Beim Spielen von MOBA-Spielen wie League of Legends benötigen Gamer große Bildschirme, um eine größere Spielkarte für eine bessere Strategie anzuzeigen. Der 8K-Umschalter ist eine großartige Lösung für die 8K-Bildschirmanzeige von z.B. zwei verschiedenen, wechselnden Quellen (PC/Konsole).

- Um schnelle Action-Games flüssig zu spielen, muss Ihr Bildschirm und die Peripherie dazwischen in der Lage sein, Bilder mit hoher Bildrate verzögerungsfrei zu verarbeiten oder zu übertragen. Dies ist mit dem 8K Umschalter bis zu 165 Hz bei 4K Auflösung gewährleistet.

- Er kann auch in Ihrem Heimkino verwendet werden und gleichzeitig z.B. an einen 8K-Blu-ray-Player und eine 8K-Spielkonsole angeschlossen werden.

Der Umschalter ermöglicht es Ihnen, entweder zwei Quellen an ein Display anzuschließen oder eine Quelle wahlweise an zwei verschiedenen Anzeigegeräten zu nutzen (TV/Beamer).

Ausstattung:
- Unterstützt HDMI 8K High Resolution
- Bi-direktional nutzbar: Umschaltmodus 2 auf 1 oder 1 auf 2 (nur 1 Bildschirm kann gleichzeitig angezeigt werden)
- Unterstützt bis 8K@60Hz oder 4K@165/144/120/60Hz
- Unterstützt HDR
- Stromversorgung über HDMI, keine externe Stromversorgung benötigt
- Unterstützt Dolby Atmos® über HDMI
- Unterstützt CEC
- Unterstützt Pixeltaktrate bis zu 6GHz
- Unterstützt eine Videodatenrate von 48Gbps
- Plug and Play
- keine Audio- und Videoverzögerung
- Manuelle Steuerung
- HDCP 2.3

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® Ausgang · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® Eingang · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich,über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: bidirektional verwendbar · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
Umschalter
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
bidirektional verwendbar
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® Eingang
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® Ausgang
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich | über USB
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
40 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11990132, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
485
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 27,36*
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 28,33*
9 Tage
485
€ 6,99*
ab € 28,83*
€ 39,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.