Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GR8-308/12 Hilfsschalter 3 Wechsler 12 V/AC, 12 V/DC 8 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997214-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11988856
EAN/GTIN:
     4064161311074
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
TRU COMPONENTS TC-GR8-308/12 Hilfsschalter 3 Wechsler 12 V/AC,12 V/DC 8 A 1 St.

Hilfsschalter 12 V AC/DC, 3x SPDT

Spannungsbereich: 12 V AC/DC
Kontaktart: 3x SPDT
Nennstrom: 8 A / AC1

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 3 Wechsler · Laststrom: 8 A · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 18 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Kontaktart (LOV):
3 Wechsler
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GR8-308/12
Nennspannung:
12 V
Laststrom:
8 A
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11988856, TC-GR8-308/12, schütz, schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 12,67*
Lager 102
355
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,73*
9 Tage
355
2
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 23,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.