Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2996978-BP Herst.-Nr.: 71000 EAN/GTIN: 4043619710003 |
| |
|
|  |  |
 | Delock Slotbracket 1x internal USB 5pin > 2x USB2.0 external PC-Slotblech 1 St.
DeLOCK Slotbracket 1x internal USB 5pin > 2x USB2.0 external
Das USB Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen einen internen 5pin USB Anschluss nach außen zu führen und somit Ihren PC um 2 externe USB2.0-A Ports zu erweitern. Sie können an die USB Ports verschiedene Geräte, wie z.B. Card Reader, externe Gehäuse, MP3 Player etc. anschließen.
Ausstattung: Kabellänge: 0,3 m Anschluss 2: USB A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.3 m | Inhalt: | 1 St. | Produkt-Art: | PC-Slotblech |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Delock, 71000, Slotbracket 1x internal USB 5pin 2x USB2.0 external |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 2,36* | € 3,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,40* | € 3,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,45* | € 3,56* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,78* | € 4,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|