Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE OC 8 GB GDDR6-RAM PCIe x8 HDMI®, DisplayPort Übertaktet / Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996958-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V516-030R
EAN/GTIN:
     4711377129480
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
MSI Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE OC 8 GB GDDR6-RAM PCIe x8 HDMI®,DisplayPort Übertaktet / Overclocked,Vulkan,NVIDIA G-Sync

MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC Grafikkarte, 8 GB

GPU-Takt Boost 2490 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE OC
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
8 GB GDDR6-RAM

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 3072 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 6+2pol. PCIe · Bus-System: PCIe x8 · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Boost: 2490 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Besonderheiten: Übertaktet / Overclocked,Vulkan,NVIDIA G-Sync · Grafikkarten-Modell: RTX 4060 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Version: VENTUS 2X WHITE OC · HDCP: Ja · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G-SYNC: Ja · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 199 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 550 W · VR-Unterstützung: Ja · Übertragungsrate: 17 Gbit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
199 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
Übertaktet / Overclocked | Vulkan | NVIDIA G-Sync
Grafikkarten-Modell:
RTX 4060
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
NVIDIA G-SYNC:
Ja
OpenGL-Version:
4.6
VR-Unterstützung:
Ja
GPU-Takt Boost:
2490 MHz
Systemstromversorgung (min.):
550 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
Übertragungsrate:
17 Gbit/s
Anzahl Stream-Prozessoren:
3072
Bus-System:
PCIe x8
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 6+2pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
VENTUS 2X WHITE OC
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, MSI, V516-030R, RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC, Chipsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 264,94*
€ 299,07*
€ 6,78*
ab € 277,17*
€ 313,66*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 284,48*
€ 321,00*
€ 4,95*
ab € 285,35*
€ 324,52*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 304,94*
€ 346,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.