Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire Grafikkarte AMD Radeon RX 7700 XT NITRO+ 12 GB GDDR6-SDRAM PCIe x16 HDMI®, DisplayPort Vulkan, AMD FreeSync


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996892-BP
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11335-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106294370
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Sapphire Grafikkarte AMD Radeon RX 7700 XT NITRO+ 12 GB GDDR6-SDRAM PCIe x16 HDMI®,DisplayPort Vulkan,AMD FreeSync

Sapphire NITRO+ Grafikkarte AMD Radeon RX 7700 XT, 12 GB

GPU-Takt Boost 2599 MHz
AMD Radeon RX 7700 XT NITRO+
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
12 GB GDDR6-SDRAM

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 3456 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 12 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 2x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe x16 · CUDA: Nein · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · GPU-Takt Boost: 2599 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarte Kühlsystem: Sapphire Tri-X · Grafikkarten-Besonderheiten: Vulkan,AMD FreeSync · Grafikkarten-Modell: RX 7700 XT · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Grafikkarten-Version: NITRO+ · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Kühlung: Aktiv · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 134.85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61.57 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Speicher-Anbindung: 192 Bit · Systemstromversorgung (min.): 700 W · VR-Unterstützung: Ja · Übertragungsrate: 18 GBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
61.57 mm
Produktabmessung, Höhe:
134.85 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarte Kühlsystem:
Sapphire Tri-X
Grafikkarten-Besonderheiten:
Vulkan | AMD FreeSync
Grafikkarten-Modell:
RX 7700 XT
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
OpenGL-Version:
4.6
VR-Unterstützung:
Ja
GPU-Takt Boost:
2599 MHz
Systemstromversorgung (min.):
700 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
192 Bit
Übertragungsrate:
18 GBit/s
Anzahl Stream-Prozessoren:
3456
Bus-System:
PCIe x16
Arbeitsspeicherkapazität:
12 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-SDRAM
Benötigte Stromanschlüsse:
2x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
NITRO+
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Sapphire, 11335-02-20G, Sapphire Radeon RX7700XT Gaming OC Nitro, Chipsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 369,20*
€ 403,87*
Frei Haus
ab € 372,19*
€ 406,73*
€ 6,78*
ab € 369,29*
€ 408,63*
€ 5,50*
ab € 386,53*
€ 421,97*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 442,24*
€ 484,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.