Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac Barebone ZBOX MAGNUS ONE Intel® Core™ i7 i7-13700 Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996870-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP74070W-BE
EAN/GTIN:
     4895173627231
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Zotac Barebone ZBOX MAGNUS ONE Intel® Core™ i7 i7-13700 Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6 Ohne HDD,Ohne RAM ZBOX-ERP74070W-BE

Zotac ZBOX MAGNUS ONE Barbone, Weiß

Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 (i7-13700) 30 MB Cache, bis zu 5.2 GHz Turbo-Takt
Ohne Arbeitsspeicher
Ohne HDD & SSD
Intel UHD Graphics 770 Nvidia & GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBOX MAGNUS ONE · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · PC-Besonderheiten: Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 265.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7 i7-13700 (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 30 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-13700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 1.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.1 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.1 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.2 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 Gen 1,USB 3.2 Gen 1,SD,Thunderbolt 4,Mikrofon-Buchse,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Bluetooth®,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
249 mm
Produktabmessung, Höhe:
265.5 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.1 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | SD | Thunderbolt 4 | Mikrofon-Buchse | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Ohne HDD | Ohne RAM
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
1.5 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.1 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.1 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.1 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7 i7-13700 (30 MB Cache, bis zu 5,20 GHz)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
0 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070
Modell PCs:
ZBOX MAGNUS ONE
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 770
Prozessor / Model:
i7-13700
Prozessor / Cache:
30 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Zotac, ZBOX-ERP74070W-BE, ZBOX MAGNUS ONE, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.421,69*
€ 1.528,04*
€ 1,93*
ab € 1.447,92*
€ 1.558,26*
Frei Haus
ab € 1.454,19*
€ 1.562,04*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.449,36*
€ 1.567,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.564,10*
€ 1.679,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,02*
€ 1.998,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,38*
€ 1.994,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,85*
€ 1.944,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,24*
€ 1.904,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,10*
€ 1.861,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.